Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Gr.9, Rindvollleder, natur 600012553-090


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh Gr.9, Rindvollleder, natur 600012553-090
Arbeitshandschuh Gr.9, Rindvollleder, natur 600012553-090
Artikel-Nr.:
     639-204318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600012553-090
EAN/GTIN:
     4029234502711
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 Kat 2, gefüttert, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit Doppelnähten,weißem Rücken und Canvasstulpe. In verschiedenen Größenlieferbar., Anwendung Mechanischer Schutz, Farbe natur,Größe 9, Größen lieferbar 8 - 12, Kategorie PSA KategorieII - Mittlere Risiken, Länge 230 - 270 mm, LeistungslevelMechanische Risiken 2 1 3 2, Material BeschichtungRindnarbenleder, Norm Mechanische Risiken EN 388,Stulpenart Schutzstulpe, Typ Handschuh Fünffinger
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
5
Farbe:
natur/grau
Handschuhgröße:
9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
111
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,44*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 3,87*
€ 6,02*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 6,20*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.