Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-011546 95
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5280-00-95
EAN/GTIN:
     4002432328253
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
lichtgrau/schwarz
Format:
A4/C4
Anzahl der Schubfächer:
5
Höhe der Schublade:
46 mm
Außenmaße (B x H x T):
285 x 290 x 355 mm
Auszugsperre:
vorhanden
Beschriftungsfeld:
vorhanden
stapelbar:
ja
Material:
Polystyrol
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Formularboxen, Formularkästen, Schubladenboxen, Ablagekörbe, -boxen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 50,31*
€ 66,22*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 50,20*
€ 66,24*
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 67,25*
€ 5,95*
ab € 53,52*
€ 72,77*
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 76,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,16*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,60*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,53*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,49*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,91*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,28*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.