Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 90 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 90 my
Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 90 my
Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 90 my
Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 90 my
Artikel-Nr.:
     6855-4002911194850
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19485
EAN/GTIN:
     4002911194850
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 90 my

transparente Siegelrandbeutel

- Abmessungen: 40 x 30 cm
- Stärke: 90 my
- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln
- nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5)
- Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad
- Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden)
- kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich
- Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich

Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
40 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
19,6
Material:
PA / PE
Materialdicke:
90 my
Höhe der Einzelpackung:
2,5
Breite der Einzelpackung:
31
Tiefe der Einzelpackung:
41
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1972
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 17,79*
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,25*
€ 18,25*
4 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 18,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,65*
€ 22,67*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,11*
€ 36,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,25*
€ 21,718
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10191
ab € 9,85*
Sonstiges
PAPSTAR
19480
ab € 3,50*
Sonstiges
PAPSTAR
19481
ab € 6,19*
Sonstiges
PAPSTAR
19482
ab € 8,86*
Sonstiges
PAPSTAR
19483
ab € 11,77*
Sonstiges
PAPSTAR
19484
ab € 12,14*
Sonstiges
PAPSTAR
84593
ab € 24,56*
Sonstiges
PAPSTAR
84594
ab € 16,88*
Sonstiges
PAPSTAR
84595
ab € 10,36*
Sonstiges
PAPSTAR
84597
ab € 4,83*
Sonstiges
PAPSTAR
84598
ab € 12,88*
Sonstiges
PAPSTAR
84599
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.