Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84594 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84594 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 84594 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 84594 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 84594 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     6855-4002911845943
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84594
EAN/GTIN:
     4002911845943
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
-- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln - nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5) - Siegeltemperatur: 100° ? 180° Grad - Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden) - kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich - Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Tiefkühlgeeignet
Ja
Anzahl von Fächern
1
Geeignet zum Kochen
Ja
Temperaturbereich (T-T)
100 - 180 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
20.3 g
Paketgewicht
2044.5 g
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,50*
€ 20,50*
10 Tage
19
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 21,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,74*
€ 24,99*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,19*
€ 27,59*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,395
pro Stück
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84593
ab € 24,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.