Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4359 Herst.-Nr.: 84597 EAN/GTIN: 4002911845974 |
| |
|
| | |
| Transparente Siegelrandbeutel 75my
- Abmessungen: 25 x 15 cm - Stärke: 75 my - geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln - nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5) - Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad - Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden) - kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich - Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich
Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vakuumtasche | | Anzahl | 100 | | Tiefkühlgeeignet | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Höhe | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel 150x250mm, pa pe beutel, papstar siegelrandbeutel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,17* | € 7,85* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,80* | € 8,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,34* | € 8,86* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,89* | € 9,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,78* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0617* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|