Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19483 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 19483 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19483 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19483 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     2813-374-3183
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19483
EAN/GTIN:
     4002911194836
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
transparente Siegelrandbeutel

- Abmessungen: 35 x 28 cm
- Stärke: 90 my
- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln
- nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5)
- Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad
- Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden)
- kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich
- Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich

Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Tiefkühlgeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
350 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
69
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 14,56*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 15,00*
4 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 15,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,57*
€ 18,85*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,24*
€ 34,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1177* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 145,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10191
ab € 9,85*
Sonstiges
PAPSTAR
19480
ab € 3,50*
Sonstiges
PAPSTAR
19481
ab € 6,19*
Sonstiges
PAPSTAR
19482
ab € 8,86*
Sonstiges
PAPSTAR
19484
ab € 12,14*
Sonstiges
PAPSTAR
19485
ab € 14,35*
Sonstiges
PAPSTAR
84593
ab € 24,56*
Sonstiges
PAPSTAR
84594
ab € 16,88*
Sonstiges
PAPSTAR
84595
ab € 10,36*
Sonstiges
PAPSTAR
84597
ab € 4,83*
Sonstiges
PAPSTAR
84598
ab € 12,88*
Sonstiges
PAPSTAR
84599
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.