Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4351 Herst.-Nr.: 84595 EAN/GTIN: 4002911845950 |
| |
|
| | |
| Transparente Siegelrandbeutel 75my - Abmessungen: 40 x 20 cm - Stärke: 75 my - geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln - nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5) - Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad - Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden) - kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich - Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vakuumtasche | | Anzahl | 100 | | Kühlschrankbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuumbeutel 200x400mm, pa pe beutel, papstar siegelrandbeutel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,80* | € 14,55* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,43* | € 14,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,01* | € 15,45* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,33* | € 36,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,118* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 145,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|