Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19484 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 19484 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19484 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19484 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92388046
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19484
EAN/GTIN:
     4002911194843
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
transparente Siegelrandbeutel

- Abmessungen: 40 x 25 cm
- Stärke: 90 my
- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln
- nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5)
- Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad
- Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden)
- kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich
- Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich

Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Tiefkühlgeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
250 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
10191
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.