Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19481 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 19481 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19481 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19481 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     2813-374-681
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19481
EAN/GTIN:
     4002911194812
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Tiefkühlgeeignet
Ja
Anzahl von Fächern
1
Geeignet zum Kochen
Ja
Temperaturbereich (T-T)
100 - 180 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
8.36 g
Paketgewicht
842.7 g
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 7,85*
4 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 8,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 10,49*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,29*
€ 10,86*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,30*
€ 30,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
10191
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.