Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter 119x119x38mm Stahlblech schwarz 4580Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6808-6839777
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4580Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Technische Beschreibung Masse 0.540 kg Abmessungen 119 x 119 x 38 mm Material Laufrad Stahlblech, schwarz lackiert Material Gehäuse Aluminium Druckguss Förderrichtung über Stege blasend Drehrichtung rechts, auf Rotor gesehen Lagerung Sintec Gleitlager Lebensdauer L10 bei 40 °C 50000 h Lebensdauer L10 bei max. Temperatur 27500 h Anschlussleitung 2 Flachstecker 2,8 x 0,5 mm. Gehäuse mit Erdungsöse für M4 x 8. Motorschutz geschützt gegen Überlastung durch Impedansschutz Zulassung VDE, CSA, UL, CE Option Elektrischer Anschluss an Einzellitzen 310 mm lang lieferbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
4580Z
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Klimaautomat, Luftkühlgerät, Hygienefilterset (Klimagerät), Wanddurchführung (Klimagerät)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 56,13*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 43,11*
€ 56,15*
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 62,64*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 69,51*
1 Tag
69
€ 14,99*
ab € 41,96*
€ 75,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 5,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,92*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,82*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,78*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.