Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ30-4 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst LZ30-4 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8261357
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ30-4
EAN/GTIN:
     5060641221337
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
Lüftergröße = 119 x 119mm
Abmessungen Außen = 119 x 119mm
Material = Metall, Stahl
Schraublochabstand = 104.8mm
Höhe Außen = 119mm
Breite Außen = 119mm
Serie = LZ30-4

ebm-papst Fingerschutz aus Metall. Fingerschutz gemäß EN 294 aus rostfreiem Stahldraht für Gerätelüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
119 x 119mm
Abmessungen Außen:
119 x 119mm
Material:
Metall, Stahl
Schraublochabstand:
104.8mm
Höhe Außen:
119mm
Breite Außen:
119mm
Serie:
LZ30-4
Weitere Suchbegriffe: 8261357, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ304, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,64*
€ 5,46*
ab € 5,46*
€ 8,07*
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 8,46*
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,66*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.