Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 115 m³/h, 30 dB, Sintec Gleitlager, eb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 115 m³/h, 30 dB, Sintec Gleitlager, eb
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 115 m³/h, 30 dB, Sintec Gleitlager, eb
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 115 m³/h, 30 dB, Sintec Gleitlager, eb
Artikel-Nr.:
     4502-90B1232
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4580 Z
EAN/GTIN:
     4099889480931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4580 Z, EBM-PAPST Die 4580 Z Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Kabelanschluss mit 2 Flachsteckern 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast und Impedanzschutz * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Mit Schutzart: IP54/IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
1900 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Sintec Gleitlager
Leistungsaufnahme:
13 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
30 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
115 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5367 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 56,04*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 43,10*
€ 56,07*
€ 5,90*
ab € 46,20*
€ 62,54*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 69,34*
1 Tag
67
€ 14,99*
ab € 42,03*
€ 74,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,71*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.