Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Zuleitung für AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm, Leistung, Maße 0.5mm, L. 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfter-Zuleitung für AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm, Leistung, Maße 0.5mm, L. 1500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1183083
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ120/1.5
EAN/GTIN:
     5060641264921
Suchbegriffe:
1183083
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Ventilatorkabel
Funktion = Leistung
Zur Verwendung mit = AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm
Flachstiftmaße = 0.5mm
Kabellänge = 1500mm
Serie = LZ120/1.5

Steckverbinderdrähte. Schwarze 16-/0,2-mm-Kabel mit integriertem Steckverbinder. Diese Kabel sind in drei verschiedenen Längen verfügbar und die 1,5-m-Version ist mit oder ohne Erdungsleitung erhältlich. Der Erdungsleiter verläuft durch eine geformte Klemme mit einer Anschlussklemme für Papst-Lüfter-Erdungsklemmen. Variationen sind unten aufgeführt. ; 118-3077 118-3077 – 610 mm Länge ; 118-3083 118-3083 – 1,5 m Länge ; 118-3156 118-3156 – 1,5 m Länge mit Erdungsleitung ; 118-3099 118-3099 – 3 m Länge
Weitere Informationen:
Funktion:
Leistung
Zur Verwendung mit:
AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm
Flachstiftmaße:
0.5mm
Kabellänge:
1500mm
Serie:
LZ120/1.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,94*
€ 9,62*
2 Tage
191
€ 14,99*
ab € 6,13*
€ 10,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,53*
Ähnlich
ebm-papst
LZ120
ab € 4,87*
Ähnlich
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.