Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange 400A AC FLUKE-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4566116
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4152628
EAN/GTIN:
     0095969623742
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Das Modell Fluke 323 eignet sich hervorragend für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken Stromart: AC, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 0,1...400 A, Widerstandsmessbereich: true, Zangenöffnung: 30 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberschwingungsmessung: false, Spannungsmessung, AC: true, Spannungsmessung, DC: true, Analoge Balkenanzeige: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-323
Ident Code:
4152628
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,26*
€ 149,05*
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 149,06*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 142,91*
€ 164,20*
Frei Haus
ab € 143,98*
€ 165,00*
Lager 6808
4
Frei Haus
ab € 155,46*
€ 177,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
2432967
ab € 29,50*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 85,63*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,78*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Fluke
L210
ab € 46,90*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 30,42*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,12*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.