Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1AC E1 II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 1AC E1 II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Pink, Gelb
Fluke 1AC E1 II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26824796
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2432967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Die nächste Generation der berührungslosen Spannungsprüfer VoltAlert™ AC von Fluke ist einfach in der Handhabung – Sie berühren einfach mit der Messspitze eine Klemmleiste, eine Steckdose oder ein Stromkabel. Wenn die Messspitze rot leuchtet und das Gerät piept, liegt Spannung an. Elektriker, Wartungs- und Sicherheitspersonal, aber auch Hausbesitzer können am Arbeitsplatz oder Zuhause schnell prüfen, ob ein Stromkreis Spannung führt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
1000 V
Produktfarbe
Schwarz, Pink, Gelb
Verschmutzungsgrad
2
Taschenclip
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2nd ed.), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, and ISA-82.02.01 Pollution Degree 2
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-600/62MAX+/1AC KIT
ab € 304,08*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 234,56*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.