Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 323
Fluke 323
Fluke 323
Fluke 323
Fluke 323
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21690919
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
265 g
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V, CAT IV 300V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
400 A
AC-Spannung
600 V
DC-Spannung
600 V
Widerstand (min.)
400 Ohm
Widerstand (max.)
4000 Ohm
Kontinuität
70 Ohm
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
2432967
ab € 31,19*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,46*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,92*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,82*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Fluke
L210
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 32,29*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.