Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Neozed-Sicherungseinsatz GL D02 35A 400V 5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286071
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2335
EAN/GTIN:
     4001869005997
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Siemens Indus.Sector Neozed-Sicherungseinsatz GL D02 35A 400V 5SE2335 Baugröße D02, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 400V, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Auch für Gleichspannungen bis 250 V geeignet.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d02, neozed d02, neozed, D0-Sicherungseinsatz, D02-Sicherung, Ganzbereichssicherung, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,75*
2 Tage
370
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,56*
€ 0,84*
Lager 5382
21186
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,87*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,58*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,73*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,03*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,74*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 31,015*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,44*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,67*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,71*
Sonstiges
Siemens
5SH5035
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.