Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 16A 7,5kW/400V Knebelbetätigung PKZM0-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2711377
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046938
EAN/GTIN:
     4015080469384
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 10...16 A, Verlustleistung: 6,43 W, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 4 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 248 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 10,0-16,0 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 224
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-16
Ident Code:
046938
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,98*
ab € 41,78*
€ 53,05*
Lager 6808
20
€ 4,99*
ab € 42,73*
€ 54,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,33*
€ 58,53*
2 Tage
193
€ 6,40*
ab € 49,39*
€ 62,61*
€ 5,46*
ab € 51,31*
€ 64,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,85*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,28*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,41*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 5,99*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,78*
Zubehör
Eaton
072895
ab € 11,36*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,89*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,94*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.