Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Set 35mm² 285-139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2383966
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-139
EAN/GTIN:
     4045454584252
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Drehstromset; mit Hochstromklemmen 35 mm²; nur auf Tragschiene 35 x 15; Kupfer; 35 mm²; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; grau/blau/grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 86 mm, Tiefe: 63 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 5, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 6...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 6...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 6...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 6...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Ausführung: Drehstrom-Set / 125 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
285-139
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,04*
€ 30,58*
€ 5,46*
ab € 23,66*
€ 31,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,79862*
€ 31,74862*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 23,91*
€ 31,83*
€ 4,00*
ab € 24,30*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-407
ab € 2,406*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-435
ab € 0,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-442
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.