Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000009945 Herst.-Nr.: 285-435 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm | | Tiefe | 13.6 mm | | Höhe | 40.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,614* | € 0,854* | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,76* | € 0,99* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,79251* | € 1,03251* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,794* | € 1,084* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,8009* | € 1,0909* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|