Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-139 Anschlussblock 1 Blau, Grün, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 285-139 Anschlussblock 1 Blau, Grün, Grau, Gelb
Wago 285-139 Anschlussblock 1 Blau, Grün, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27063993
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-139
EAN/GTIN:
     4045454584252
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
10 - 2
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
63 mm
Höhe
86 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-407
ab € 2,406*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-435
ab € 0,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-442
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.