Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-148 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-148 Montage-Kit
Wago 210-148 Montage-Kit
Wago 210-148 Montage-Kit
Wago 210-148 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904401
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bezeichnungsmaterial wago
Schrägmontagebügel; ohne Schraube
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Breite
18 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
48 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.