| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2206378 Herst.-Nr.: 2-HKL2020.3 EAN/GTIN: 4011126344509 |
| |
|
| | |
| Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B: 18 x 17,5 mm einreihige Bodenlochung: 4,2 x 8 mm und Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 282 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Breite: 17,5 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 18 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 0, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 282 mm², mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | HKL2020.3 | Ident Code: | 2-HKL2020.3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,246* | € 1,996* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,35* | € 2,14* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,36* | € 2,16* | | | | | | | | | 36 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 1,647* | € 2,207* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 1,53* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,68* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|