Lieferung als 2,0-m-Stücke, Bodenkanal, BDK1875.1, Kleinhuis Bodenkanal, mit Deckel und zwei Trennwänden. Kombinierbar mit Elektroinstallationskanälen.
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, nstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstuecken a...
Heidemann 09952 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Reinweiß Kabelkanal Reinweiss 30x15 mm 15 mm Aufbauhöhe Technische Daten: Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 30 mm ...
Leitungsführungskanal B40xH40mm LF 400400 grLeitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitun...
Heidemann 09956 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Grau Kabelkanal Grau 30x15 mm Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 m...
KOPOS LHD 40X40_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 2 m Schwarz Elektroinstallationskanal LHD 40x40, schwarz Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C Flammwidrigkei...
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100 ist als Ve...