Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm lgr 100qmm RAL7035 HKL1022.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C148D84
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126351774
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm lgr 100qmm RAL7035 HKL1022.8
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
9.5 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
100 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,89184*
€ 3,02184*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,92*
€ 3,06*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,17*
€ 3,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,2226*
€ 7,8226*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 6,69*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02184*
€ 3,59599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68184*
€ 3,19139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55184*
€ 3,03669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43184*
€ 2,89389
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32184*
€ 2,76299
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89184*
€ 2,25129
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,94592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.