Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal rws 20x20 RAL9010 HKL2020.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 17,5 x 2.000 mm, reinweiß
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 17,5 x 2.000 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     3517A-65957534
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL2020.3
EAN/GTIN:
     4011126344509
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal rws 20x20 RAL9010 HKL2020.3

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 17,5 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 282 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
17,5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
282 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,256*
€ 2,006*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,17*
1 Tag
247
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 2,18*
36
pro Packung
€ 4,80*
ab € 1,657*
€ 2,217*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,54*
€ 2,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,68* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,64099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,64099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.