Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x30x2000mm lgr unbeh LF-K 360qmm RAL7035 HKL2030.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 30 x 2.000 mm, lichtgrau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 30 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     262-C148D87
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126346046
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x30x2000mm lgr unbeh LF-K 360qmm RAL7035 HKL2030.8
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
360 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
pro Meter
€ 4,80*
ab € 1,88*
€ 2,51*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,6117*
€ 4,0117*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,78*
€ 4,24*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 3,13*
€ 4,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,5998*
€ 9,4798*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,0117*
€ 4,77392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,5417*
€ 4,21462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,4217*
€ 4,07182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,2517*
€ 3,86952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,0817*
€ 3,66722
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,6117*
€ 3,10792
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,30585* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.