Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 32x30x2000mm rws unbeh LF-K 700qmm RAL9010 HKL3030.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, reinweiß
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     262-C148D71
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126344967
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 32x30x2000mm rws unbeh LF-K 700qmm RAL9010 HKL3030.3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
32 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
700 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 1,57619*
€ 2,38619*
2
€ 5,46*
ab € 1,67*
€ 2,52*
1 Tag
220
2
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,76*
2
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 2,83*
50
€ 4,80*
ab € 2,31*
€ 2,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,38619*
€ 2,83957
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19619*
€ 2,61347
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,11619*
€ 2,51827
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,04619*
€ 2,43497
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91619*
€ 2,28027
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57619*
€ 1,87567
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,57619* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,77238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,30585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,47*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.