Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfmuffe SMH4/1,5-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1641051
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145249
EAN/GTIN:
     4010311000251
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit. Lieferumfang: Außenmuffe, Innenmuffen, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung. Ausführung: Warmschrumpf, Halogenfrei: true, Geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 4, Werkstoff des Isoliermaterials: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: false, Leiternennquerschnitt: 1,5...16 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV Nenn-Ø (mm²): 4x1,5-4x16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
SMH4/1,5-16
Ident Code:
145249
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 16mm², Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-), Y-Abzweig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 11,68*
€ 16,38*
€ 5,46*
ab € 12,07*
€ 16,82*
2 Tage
110
€ 5,80*
ab € 13,82*
€ 19,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,78*
€ 19,11*
7 Tage
20
€ 6,95*
ab € 13,76*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 11,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 18,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 11,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.