Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145246 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 4x1,5-6qmm N(A)YY hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 4x1,5-6qmm N(A)YY hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77718414
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145246
EAN/GTIN:
     4010311000244
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
61 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 6qmm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 11,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 18,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 11,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.