Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145249 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77718415
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145249
EAN/GTIN:
     4010311000251
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
92 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 16mm²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 11,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 18,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,29*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 11,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.