Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SMH4 16-50 Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SMH4 16-50 Schrumpfschlauch Schwarz
Cellpack SMH4 16-50 Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50806453
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145320
EAN/GTIN:
     4010311000275
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe
für unarmierte Kunststoffkabel und Leitungen

Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.6 m
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 50mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 864,29*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,72*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.