Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Verbindungsmuffe 4x1.5-4x6qmm,1kV SMH4 1,5-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-5130
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145249
EAN/GTIN:
     4010311000251
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Cellpack Verbindungsmuffe 4x1.5-4x6qmm,1kV SMH4 1,5-16 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 1,5 ...

16mm², Zur Verbindung von Leitungen und Kunststoffkabeln.

Geeignet für Leitungen und Kabel mit Isolierhüllen (Leiterisolierungen) aus PVC, PE und XLPE (VPE) und für Leitungen und Kabel mit Mänteln aus PVC und PE.

Zum Einsatz in Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanälen und Leerrohren.

Hohe elektrische Isolationswerte, querwasserdicht, gute mechanische Festigkeit, gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einflüsse, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, kompakte Abmessungen, unbegrenzt lagerfähig.

Lieferumfang: Innenmuffen, Außenmuffe, Montageanleitung

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm² | 16 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 16mm², Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 11,69*
€ 16,28*
€ 5,46*
ab € 12,01*
€ 16,72*
Lager 5382
112
€ 5,80*
ab € 13,74*
€ 18,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,81*
€ 18,97*
7 Tage
20
€ 6,95*
ab € 13,85*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 12,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 18,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 11,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.