Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 150161 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm N(A)YY hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm N(A)YY hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77716974
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     150161
EAN/GTIN:
     4010311028590
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
296 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 12,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 20,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 13,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.