Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Schnittschutzhandschuh "Hit Cut C", Level C, blau, Food, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-999-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     999-10
EAN/GTIN:
     4059276036882
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Cut Food Nitril-Schnittschutzhandschuh Level C, blau / blau, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter blauer Nitril-Beschichtung, HPPE-Glas-Faser-Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, exzellentes Tastgefühl, hervorragende Passform, Lebensmittel zugelassen / neueste ISEGA Prüfung
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau / blau
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril / Träger: HPPE / Glas Fase
Schnittschutzlevel:
C
Lebensmittelzulassung:
ja
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
10 - 11
Verpackung:
10 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X43C EN 407 Level X1XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.