Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, jersey, natur, schwer, gesäumt, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-620272-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     620272-8
EAN/GTIN:
     4059276025411
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwoll-Jersey-Handschuh, natur, gesäumt, schwere Qualität - ca. 60 g/Paar, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort - Innenseite flauschig aufgeraut
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Art des Schutzes:
Produktschutz, Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
12 Paar / 300 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
12
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,59*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,65*
3 Tage
8160
12
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,97*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.