Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

620272/8 Pro-Fit, 620272, Baumwoll-Jersey-Handschuh, Größe 8 Beschichtung: 100 %


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624310
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     620272
EAN/GTIN:
     4059276025411
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

620272/8 Pro-Fit, 620272, Baumwoll-Jersey-Handschuh, Größe 8 Beschichtung: 100 % Baumwolle Farbe: natur Norm: Kat. I, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Leichtindustrie
Stulpenart:
Gesäumt
Feingefühl:
3
Größe:
8
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
natur
Atmungsaktivität:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
12
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,64*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
620333
ab € 0,47*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
620332
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.