Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Schnittschutzhandschuh "Pro Cut D", blau/schwarz, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-6030-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6030-10
EAN/GTIN:
     4059276060764
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittstopp PRO Nitrilschaum-Schnittschutzhandschuh, Level D, blau-schwarz, SteelFiber Der schnittfeste PRO FIT® Handschuh „Schnittstopp PRO“ bietet dank mit Mikro-Nitrilschaum beschichteten Handinnenflächen und Fingerkuppen eine hervorragende Rutschsicherheit und eine hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten. Der Schutzhandschuh zeichnet sich durch das Schnittschutzlevel D aus und verfügt zudem über eine Daumenbeugenverstärkung für zusätzlichen Materialschutz. Der nahtlose 18 Gauge Feinstrick-Liner aus SteelFiber wirkt schnitthemmend – ganz ohne Glasfaser - und ist dennoch atmungsaktiv und angenehm auf der Haut. Eine hervorragende Passform und das nötige Feingefühl machen den blau-schwarzen Schnittschutzhandschuh zum idealen Arbeitshandschuh, wenn Schnittschutz gepaart mit hohem mechanischen Handschutz gefragt ist.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Träger: Polyester, High Performance Poly Ethylene, Stahl Faser, Spandex® / Beschichtung: Nitrilschaum
Schnittschutzlevel:
D
Touchsreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X42D
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
207
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 5,75*
1 Tag
276
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 4,56*
€ 5,77*
5 Tage
276
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,05*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,15*
Lager 6451
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,01*
€ 6,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 76,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
862-10
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.