Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-ICOC-HDMI-F-002 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-F-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Verbinden Sie eine HDMI-Quelle (HDMI-Stecker) mit zwei Monitoren (2x HDMI-Buchse) • Splittet ein Signal auf ein hochwertiges Signal für zwei Monitore auf – besonders geeignet für Präsentationen, Einzelhandels-Promotionen und Trainingszwecke • Der 1-auf-2 Splitter verhindert Kabelsalat • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Störungen und andere Störquellen zu reduzieren – für verbesserte EMV-Eigenschaften • Steckverbinder mit Goldkontakten und Befestigungsschrauben für besonders gute Übertragungseigenschaften • Umspritzte PVC-Tülle • 1x 19-pol. HDMI-Stecker • 2x 19-pol. HDMI-Buchse • Erfüllt oder überschreitet HDMI 1.2 • Mit Goldkontakten und Abschirmung • Länge: 0,3 m • Gewicht: 107,7 g Lieferumfang • 1x Kabel-Video-Splitter, 1x HDMI-Stecker auf 2x HDMI-Buchse Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Länge: | 0.2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,73* | € 8,34* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,14* | € 10,28* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,15* | € 10,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 7,50* | € 10,77* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 11,30* | € 15,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|