Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Colour Grip, 12er Metalletui FABER CASTELL 112413


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Farbstiftetui Colour Grip, 12er Metalletui FABER CASTELL 112413
Farbstiftetui Colour Grip, 12er Metalletui FABER CASTELL 112413
Farbstiftetui Colour Grip, 12er Metalletui FABER CASTELL 112413
Farbstiftetui Colour Grip, 12er Metalletui FABER CASTELL 112413
Artikel-Nr.:
     639-509107
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112413
EAN/GTIN:
     4005401124139
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikanform, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Ergonomische Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone, Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Farbstifte im Blechetui
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
7
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, faber castell farbstifte 12er, farbstifte box, farbstifte box faber castell, Farbstiftetui, Farbstifte, Grip 2001, Grip, Faber Castell, 12er-Etui, im Blechetui, F. C., Soft-Grip-Zone, Dreikantform, wasservermalbar, Metalletui, 112413, 300244
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 9,75*
Lager 639
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 9,76*
1 Tag
90
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 9,84*
10 Tage
11
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 10,87*
3 Tage
8
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,88*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,76*
€ 11,61
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,59*
€ 11,41
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,82*
€ 10,50
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,62*
€ 10,26
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,51*
€ 10,13
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,50*
€ 7,74
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 6,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,38*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,85*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,85*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.