Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstifte Colour Grip VE=12-er Metall-Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Farbstifte Colour Grip VE=12-er Metall-Etui
Farbstifte Colour Grip VE=12-er Metall-Etui
Artikel-Nr.:
     467-KATA072489
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112413
EAN/GTIN:
     4005401124139
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • 12er Etui Farbstift Colour GRIP
  • Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikanform
  • Farbe des Schaftes: sortiert
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
  • wasservermalbar
  • Ergonomische Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone
  • Stärke der Mine: 3
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: sortiert
  • Packungs-Inhalt: 12 Farbstifte im Blechetui
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
dreikant
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Farbstift
wasservermalbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, buntstifte faber castell, farbstifte koffer, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Etui
€ 6,78*
ab € 6,48*
€ 9,71*
2 Tage
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 6,48*
€ 9,74*
2 Tage
57
pro Etui
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,82*
Lager 467
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 10,38*
2 Tage
11
pro Etui
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 11,01*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 10,38*
€ 12,35
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 10,29*
€ 12,25
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 9,53*
€ 11,34
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 9,33*
€ 11,10
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,94*
€ 10,64
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 8,93*
€ 10,63
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,93*
€ 8,25
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,5775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,40*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,90*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,89*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.