Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Grip 2001 12 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509107
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112413
EAN/GTIN:
     4005401124139
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift Colour GRIP. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikanform. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (? x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Ergonomische Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone. Stärke der Mine: 3. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Farbstifte im Metall-Etui.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
12 Farben sortiert
Härtegrad:
weich
Minenstärke:
3 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform mit Soft-Grip-Zone
Durchmesser:
7 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
ja
Packung:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, faber castell farbstifte 12er, farbstifte box, farbstifte box faber castell, Zeichenstifte, Farbstifte, Künstlerfarbstifte, Color Grip, Zeichenstift
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 9,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 9,76*
Lager 690
89
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 9,84*
10 Tage
11
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 10,87*
3 Tage
8
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,88*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,84*
€ 11,71
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,67*
€ 11,51
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,90*
€ 10,59
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,70*
€ 10,35
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,59*
€ 10,22
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,55*
€ 7,79
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,54584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,38*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,85*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,85*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.