Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dekogirlande

  Dekogirlande  (330 Angebote unter 29.257.347 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dekogirlande“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dekogirlande"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dekogirlande
^

Mit Wimpelgirlanden effektvoll dekorieren

Girlanden werden hauptsächlich als Dekoration für Feste verwendet, doch können Sie damit auch das ganze Jahr über Räume schmücken. Das Vereinsheim  lässt sich damit ganz einfach dekorieren, für besondere Anlässe können die Ketten jederzeit ausgetauscht werden. Wer seinem Restaurant einen besonderen Touch verleihen möchte, kann beispielsweise Wimpelketten in den Landesfarben anbringen. Ob ein italienisches Fest, wichtige Sportveranstaltungen oder ein besonderer Feiertag - mit der richtigen Dekoration lädt Ihre Gaststätte zum Feiern und Verweilen  ein.

In verschiedenen Ausstattungen verfügbar

Wimpelgirlanden aus Kunststofffolie sind wetterfest und können somit auch vor dem Eingang angebracht werden. Zweifarbige Papiergirlanden eignen sich perfekt, um das Sportheim in die Vereinsfarben zu tauchen. Für Geburtstage, Fasching und Karneval werden gerne farbenfrohe Ketten verwendet. Auch eine Hochzeitsdekoration kann mit originellen Efeugirlanden, zierlichen Schmetterlingsketten oder anderen romantischen Modellen gestaltet werden. Selbstverständlich eignen sich viele dieser Girlanden auch, um dem Schaufenster oder Geschäft ein besonderes Flair zu verleihen. Die Materialien sind ebenso vielfältig wie das Design: die Palette reicht von einfachen Ketten aus Holz, Metall, über große Girlanden aus Papier bis hin zu langen Kunststoffgirlanden. So kann für jeden Anlass und Bedarf passend dekoriert werden. Zudem wird der bei Kindern beliebte Bastelkrepp angeboten, der viele Möglichkeiten zum kreativen Gestalten lässt.

Einfache Befestigung

Der Vorteil dabei ist, dass sie ganz einfach angebracht werden können. Als Aufhängung werden entweder kleine Nägel oder Haken benötigt, man kann die Ketten aber auch geschickt an der Einrichtung befestigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.