| |
|
| Artikel-Nr.: 639-221355011 Herst.-Nr.: HXC1238311 EAN/GTIN: 4251729200394 |
| |
|
| | |
| Der LW XC-Cut-E Handschuh der Schnittschutzstufe ISO E mit Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C. Dieser extrem dünne, atmungsaktive Handschuh bietet einen hohen Schnittschutz ohne Einbußen der Flexibilität und Tastsensibilität, geeignet für Lebensmittel. Gute Passform zur Vermeidung einer schnellen Handermüdung. Material: Stahlfasern-UHMVPE, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum. Handschuhgröße: 11 - Farbe: hellblau - Packung mit 1 Paar. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Handschuhgröße: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Schutzhandschuhe (Fünffinger) Gummihandschuhe (Fün |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,83* | € 8,75* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,88* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|