Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh BLANC, starke Qualität, waschbar, L, Weiß, 25x12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baumwollhandschuh BLANC, starke Qualität, Länge 24cm, Weiß, Größe L, 12 Paar
Baumwollhandschuh BLANC, starke Qualität, Länge 24cm, Weiß, Größe L, 12 Paar
Baumwollhandschuh BLANC, starke Qualität, waschbar, L, Weiß, 25x12 Paar
Artikel-Nr.:
     638-1211-2714
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Baumwollhandschuhe BLANC

  • Baumwoll-Gemisch
  • atmungsaktiv
  • geschichtelte Finger, sehr fein
  • waschbar bis 60°C
  • verschiedene Längen je nach Größe
  • Mindestbestellmenge: 25 x 12 Paar

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,69*
€ 211,01*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 189,02*
€ 231,10*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,10*
€ 275,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,82*
€ 272,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,97*
€ 258,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,89*
€ 242,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 189,02*
€ 224,93
pro Paket
1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,63007* pro Paar)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.