Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leist.schalter 4-polig 500A Anl.-/Kabelschutz ausfahrb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5068829
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN3-4-A500/320-AVE
EAN/GTIN:
     4015081130627
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 500 A, Einbautechnik: Ausfahrtechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 500 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 400...500 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6...10 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN3-4-A500/320-AVE
Ident Code:
113537
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.145,09*
€ 2.300,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.162,46*
€ 2.301,15*
€ 5,95*
ab € 2.183,13*
€ 2.318,52*
Frei Haus
ab € 2.191,83*
€ 2.344,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.258,30*
€ 2.409,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,59*
€ 2.867,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,18*
€ 2.847,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.319,10*
€ 2.759,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.280,14*
€ 2.713,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.258,30*
€ 2.687,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,02*
Zubehör
Eaton
132673
ab € 171,01*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 90,42*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 72,18*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,27*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,32*
Zubehör
Eaton
259763
ab € 63,46*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,44*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,66*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,69*
Zubehör
Eaton
NZM2/3-XU208-240AC
ab € 76,25*
Zubehör
Eaton
Y780482
ab € 123,37*
Zubehör
Eaton
270333
ab € 313,08*
Zubehör
Eaton
266809
ab € 11,79*
Zubehör
Eaton
279402
ab € 111,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.