Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 500A 320A im 4.Pol NZMN3-4-A500/320-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-38068959
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113537
EAN/GTIN:
     4015081130627
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 500A 320A im 4.Pol NZMN3-4-A500/320-AVE

Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 500 A, Einbautechnik: Ausfahrtechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.154,87*
€ 2.302,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.146,02*
€ 2.303,35*
€ 5,95*
ab € 2.182,64*
€ 2.326,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.200,18*
€ 2.354,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.261,22*
€ 2.424,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.354,54*
€ 2.801,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,77*
€ 2.781,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,62*
€ 2.691,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,26*
€ 2.643,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,18*
€ 2.618,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
132675
ab € 57,83*
Zubehör
Eaton
132676
ab € 73,61*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 11,99*
Zubehör
Eaton
132673
ab € 171,80*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 90,66*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,97*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,46*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,16*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,03*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,80*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,75*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,54*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 123,60*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,54*
Zubehör
Eaton
259589 NZM2/3-XUHIV110-130AC
ab € 97,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.