Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZM3-XHBR Hauptschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092825
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y780482
EAN/GTIN:
     4015082666347
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Eaton NZM3-XHBR Hauptschalter 1St.

Kategorie: Hauptschalter
Typ: NZM3-XHBR
Baugröße: 3
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hauptschalter
Hersteller-Nr.: 266634
EAN: 4015082666347
Abschließbar: ja
Farbe: rot
Geeignet für Lasttrennschalter: ja
Geeignet für Leistungsschalter: ja
Geeignet für NOT-AUS: ja
Mit Achse: ja

Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, 4015082666347, Eaton, 266634, NZM3-XHBR, schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,52*
€ 141,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,82*
€ 144,60*
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 151,58*
€ 5,95*
ab € 136,09*
€ 155,97*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 276,69*
€ 310,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102688
ab € 1.031,01*
Zubehör
Eaton
109688
ab € 1.293,81*
Zubehör
Eaton
109689
ab € 1.294,87*
Zubehör
Eaton
109692
ab € 1.590,99*
Zubehör
Eaton
109698
ab € 1.586,04*
Zubehör
Eaton
109699
ab € 1.687,47*
Zubehör
Eaton
109700
ab € 1.685,12*
Zubehör
Eaton
109701
ab € 1.684,57*
Zubehör
Eaton
109703
ab € 1.688,02*
Zubehör
Eaton
110872
ab € 1.280,87*
Zubehör
Eaton
110908
ab € 2.624,92*
Zubehör
Eaton
110909
ab € 2.637,22*
Zubehör
Eaton
111651
ab € 1.014,69*
Zubehör
Eaton
111652
ab € 1.262,35*
Zubehör
Eaton
113517
ab € 1.752,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.