Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 3pol. 32A 20-25V 2870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207966
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     4015394016830
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A3P 25V Anbaudose IP44 Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Bemessungsspannung: 20...25 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 0 h, Kennfarbe: violett, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett, Bohrlochabstand vertikal: 47 mm, Bohrlochabstand horizontal: 47 mm, Flanschmaß vertikal: 68 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
2870
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose mennekes 3p, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 68,53*
€ 78,93*
1
€ 5,46*
ab € 65,32*
€ 83,20*
1
€ 5,95*
ab € 65,41*
€ 83,31*
1
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 84,84*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 68,16*
€ 86,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 789,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1270
ab € 40,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1271
ab € 53,82*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1272
ab € 54,42*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2845
ab € 56,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,55*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.