Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1270 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1270 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2p
MENNEKES 1270 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2p
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77430638
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1270
EAN/GTIN:
     4015394009054
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
72 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2p
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1271
ab € 53,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1272
ab € 54,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2845
ab € 56,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,75*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2870
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.